シートレンズ ルーペのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
93件の「シートレンズ ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「読書 ルーペ」、「スマホ拡大」、「カード ルーペ」などの商品も取り扱っております。
シートレンズ カードサイズ I.L.K(池田レンズ工業)ランキング1位
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)レンズフレネルレンズ
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シートルーペ(中) コンテックランキング2位
超薄型シートレンズタイプ。 持ち運びに便利な専用レンズカバー付。
拡大率(倍)シートレンズ:約2倍、レンズ内小玉:約3倍寸法(mm)W150XD2.5XH105質量(g)35材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
739税込813
当日出荷

シートレンズ BeHAUSランキング3位
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
1個
299税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シートレンズ I.L.K(池田レンズ工業)ランキング4位
下敷きのように薄く軽いので携帯用に非常に便利なシート状のルーペです。 プレス成型で製造している為画像も鮮明です。(テンプレートルーペのみインジェクション成型) フレネルレンズ、またはフレスネルレンズとも言います。
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シートルーペ 大 コンテックランキング5位
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)約3寸法(mm)W278×D238×H200材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン質量(g)380レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,698税込2,968
当日出荷

極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。 新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)2寸法(mm)(レンズ)263×199サイズA4質量(g)47材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5
1個
1,298税込1,428
当日出荷

複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)0.3
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)シートレンズ KL-1
薄型のシートレンズです。名刺サイズの薄いシート状のルーペです。手帳や名刺入れに挟めるので、邪魔にならずに携帯できます。
倍率(倍)2レンズサイズ(mm)85×54(名刺サイズ)レンズフレネルレンズ付属品ケース
1枚
289税込318
当日出荷

超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。 薄型ですので収納にとても便利です。 カードタイプルーペ。 倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。 コンパクトで携帯するのに便利です。 持ち運びするのにちょうどいい大きさです。 手帳等に挟んでお使い下さい。 シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。 光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5ケース色ブラックレンズ塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)85×55ケース塩化ビニール樹脂製
1個
299税込329
当日出荷

下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造している為画像も鮮明です。コンパクトで気軽に持ち歩けるシートレンズ。ノベルティーとしても最適。
仕様●レンズサイズ:71×127mm●倍率:2倍●重さ(本体):14g(0.4mm厚)●商品サイズ:78×150mm●レンズ材質:塩化ビニール●レンズ:フレネルレンズ●付属品:ビニールケース(金色・銀色)●この商品はギフト包装対応不可です、ご了承下さい。アズワン品番67-2191-24
1個
649税込714
10日以内出荷

どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)プラスチック
1個
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
1台
5,798税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

財布にもすっぽり超薄型軽量タイプ。 専用レンズカバー付属で携帯性抜群。 8CMの定規付きで使いやすさアップ。
拡大率(倍)約2.5寸法(mm)W86XD1.5XH54質量(g)5材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
309税込340
当日出荷

透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。幅(mm)915長さ(m)1材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098税込2,308
当日出荷

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷

フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
種類カードルーペ材質(レンズ)フレンネル
1個
219税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)